MAKINO
MAKINOの 研究関連用品・実験用必需品
MAKINOの 実験関連品
ボックスパーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21496746
品番
EMK-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。
フタが垂直に立つことで倒れず安定します。
側面が2重構造で丈夫です。
材質
PP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×36.5
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85.5×92×30.5
質量(g)
63.4
用途
小物の収納、管理用に
仕様
本体・フタ一体型ケース
トラスコ品番
497-0985