FS-12 ダイヤモンドカッターFS2000 三京ダイヤモンド工業 21497823

FS-12 ダイヤモンドカッターFS2000 三京ダイヤモンド工業 21497823
FS-12 ダイヤモンドカッターFS2000 三京ダイヤモンド工業 21497823

ダイヤモンドカッターFS2000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード21497823品番FS-12
参考基準価格(税別)¥113,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。
溶融金属法によるダイヤ刃先によるハイスピード切断ができます。

用途鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断外径(Φmm)305穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3.4仕様乾式トラスコ品番758-6639セット内容変換リング20・22・25.4材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])6300使用工具エンジンカッター付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4チップ高さ(mm)2
注意
※鉄筋コンクリート管・アルミ管などの非鉄金属管、一般鋼管および高合金鋳鉄品の切断には絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする