AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの ヘルメット
AUSTRIALPINの ヘルメット関連商品
AUSTRIALPINの その他ヘルメット関連商品
COBRA SUPE バックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21497832
品番
FS45KVF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
色
ブラック
材質
本体:7075 アルミニウム
用途
ハーネスなどの締め付け用
仕様
雄 調節可能
トラスコ品番
766-9348
質量(g)
160
適合ベルト幅(mm)
45
規格
ANSI z359.1(米国国家規格協会)、CSA z259.1(カナダ規格協会)認定
破断荷重(kN)
23
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。