COBRA PRO バックル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21497963 品番 FX25KVF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。

ブラック 用途ハーネスなどの締め付け用 仕様ANSIz359.1(米国国家規格協会)、CSAz259.1(カナダ規格協会)認定 トラスコ品番766-9399 材質(本体)7075アルミニウム 質量(g)91 適合ベルト幅(mm)25 破断荷重(kN)18 オス形状自在(調節可能) メス形状固定
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21497963
2023-06-20
用途:
固定用ベルト
サービス業

海外のミリタリー仕様だけあって作りがしっかりとしています。見た目も良いです。

対象商品:
21497988
2020-07-17
用途:
作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

見た目も最高です。また、次回も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする