曜日別特売
FX38KVF COBRA PRO バックル AUSTRIALPIN 21497988

FX38KVF COBRA PRO バックル AUSTRIALPIN 21497988
FX38KVF COBRA PRO バックル AUSTRIALPIN 21497988

COBRA PRO バックル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)38
内容量1個注文コード21497988品番FX38KVF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。

用途ハーネスなどの締め付け用ブラック仕様ANSIz359.1(米国国家規格協会)、CSAz259.1(カナダ規格協会)認定トラスコ品番766-9411材質(本体)7075アルミニウム質量(g)91適合ベルト幅(mm)38破断荷重(kN)18オス形状自在(調節可能)メス形状固定
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21497963
2023-06-20
用途: 固定用ベルト
サービス業

海外のミリタリー仕様だけあって作りがしっかりとしています。見た目も良いです。

対象商品 : 21497988
2020-07-17
用途: 作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

見た目も最高です。また、次回も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする