FX45KVD COBRA バックル AUSTRIALPIN 21498006 FX45KVD COBRA バックル AUSTRIALPIN 21498006 FX45KVD COBRA バックル AUSTRIALPIN 21498006

COBRA バックル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ベルト幅(mm)45 材質(本体)7075アルミニウム ブラック 注文コード21498006 品番FX45KVD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合ベルト幅・材質・色など35種類から選べます 他の種類を見る

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。

仕様ANSIz359.1(米国国家規格協会)、CSAz259.1(カナダ規格協会)認定 ブラック 適合ベルト幅(mm)45 破断荷重(kN)18 用途ハーネスなどの締め付け用 トラスコ品番766-9437 材質(本体)7075アルミニウム 質量(g)149 オス形状自在(調節可能) メス形状Dリング
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21497613
2017-04-19
用途:
機材携行用胴ベルトの着脱時
その他業種

各社安全帯のワンタッチバックルに比べて、本品は操作性が自然で多様なラインナップのどれを選んでも同じフィーリングで扱え、しかもオスメスのサイズが異なる組み合わせでも接合部の互換性が得られる事は重宝しています。
着替えやトイレ滞留の時間節約ができるため、無綱で使う作業ベルトは本品で統一したいと考えています。
型番尾部の2文字は、オスメスの順で「V:調整可能なコキ様」「F:通し穴のみ」ですが、モノタロウでは異なる形状の写真が掲出されるケースがあるので注意が必要です。

3人が参考にしています
対象商品:
21497656
2016-12-15
用途:
製品のパーツ
製造業

ブラックよりも安いマットブラックを購入したのですが、見た目は変わらず、同じに見えます。
購入時の写真が現物と違うので、(違う場合があるとは書いてるけど)わかりにくいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする