トラスコ品番496-1277
セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H、電源ケーブル3m(AC100V用)
質量(kg)1
外形寸法(mm)50×236×99(表示器)
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に
仕様●セットポイント:3点(オープンコレクタ出力) ●シリアル通信/デジタル出力:RS232C/BCD出力
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
電圧(V)AC100〜240
出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力
適合規格CE
表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LCD表示)
精度(%)±15(51〜760Pa)、±30(10〜1000Pa)、±50(0.4〜2700/3000Pa)
測定子WP-01
電源(VA)10
取合フランジΦ18mm
圧力測定範囲(Pa)0.4〜2700