※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 圧力・流量測定
ULVAC(アルバック)の 圧力計
ULVAC(アルバック)の 真空計
ピラニ真空計(デジタル仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21498478
品番
GP1000G/WP03
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
496-1293
セット内容
測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H、電源ケーブル3m(AC100V用)
質量(kg)
1
外形寸法(mm)
50×236×99(表示器)
用途
分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に
仕様
●セットポイント:3点(オープンコレクタ出力) ●シリアル通信/デジタル出力:RS232C/BCD出力
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
電圧(V)
AC100〜240
出力
測定値出力:DC0-10V/リニア出力
適合規格
CE
表示
デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LCD表示)
精度(%)
±15(51〜760Pa)、±30(10〜1000Pa)、±50(0.4〜2700/3000Pa)
測定子
WP-03
電源(VA)
10
取合フランジ
R3/8
圧力測定範囲(Pa)
0.4〜2700
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
商品説明動画
真空計に不具合が!その原因は?
参考になった