※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 圧力・流量測定
ULVAC(アルバック)の 圧力計
ULVAC(アルバック)の 真空計
ピラニ真空計(デジタル仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21498487
品番
GP1000G/WP16
参考基準価格(税別)
¥211,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
オプション
WP-01、02、03、16、WPB 各種測定子
GP-H、GP-BH+接続ケーブル(WPBを使用の場合)
測定子ケーブル: 2、5、10、15、20、25、30、50、100m
トラスコ品番
496-1307
セット内容
測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H、電源ケーブル3m(AC100V用)
質量(kg)
コントロール:1.0
外形寸法(mm)
50×236×99(表示器)
用途
分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に
付属品
入力コネクタ:1個、電源コード:3m×1本、クイックマニュアル:1部
仕様
●セットポイント:3点
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
質量(g)
-
種類
真空計
使用温度範囲(℃)
10〜40
電圧(V)
AC100〜240
出力
測定値出力:DC0-10V/リニア出力
適合規格
CE
表示
デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LCD表示)
アナログ出力
DC0〜10V リニア出力(10
3
/10
2
Pa f.s.)擬似LOG出力 (各レンジ1V)
精度(%)
±15(51〜760Pa)、±30(10〜1000Pa)、±50(0.4〜2700/3000Pa)
通信方式
RS-232C
デジタル出力
BCD
測定精度(%)
±50
測定子
WP-16
電源(VA)
10
取合フランジ
NW16
圧力測定範囲(Pa)
0.4〜2700
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
商品説明動画
真空計に不具合が!その原因は?
参考になった