ピラニ真空計(アナログ仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21498496 品番 GP1G-B/WP01
参考基準価格(税別)¥107,500 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に 仕様JCSS校正可能、【セットポイント】無し トラスコ品番496-1315 セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H 質量(kg)2 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 外形寸法(mm)150×134×201(表示器) 電圧(V)AC100〜240 出力【レコーダー】0-1mV/非線形出力 精度- 表示アナログケース付 測定子WP-01 電源(VA)10 取合フランジΦ18mm 圧力測定範囲(Pa)0.4〜2700
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。

商品説明動画

真空計に不具合が!その原因は?

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:374

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする