※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピラニ真空計(アナログ仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 精度- 測定子WP-02 注文コード21498505 品番GP1G-B/WP02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,300
この商品は精度・測定子など9種類から選べます 他の種類を見る
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に 仕様JCSS校正可能、【セットポイント】無し トラスコ品番496-1323 セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H 質量(kg)- 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 外形寸法(mm)150×134×201(表示器) 電圧(V)AC100〜240 出力【レコーダー】0-1mV/非線形出力 精度- 表示アナログケース付 測定範囲(Pa)0.4〜2700 測定子WP-02 電源(VA)10 取合フランジΦ15mm 圧力測定範囲(Pa)0.4〜2700
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。

商品説明動画

真空計に不具合が!その原因は?

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21498505 GP1G-B/WP02 21281252 GP-1G(ケース付き)/WP-02 ピラニ真空計 ULVAC(アルバック) ピラニ真空計 ULVAC(アルバック) 1個 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする