※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 圧力・流量測定
ULVAC(アルバック)の 圧力計
ULVAC(アルバック)の 真空計
ピラニ真空計(アナログ仕様)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
精度
-
測定子
WP-03
注文コード
21498514
品番
GP1G-B/WP03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
この商品は
精度・測定子
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に
仕様
JCSS校正可能、【セットポイント】無し
トラスコ品番
496-1331
セット内容
測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H
質量(kg)
2
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
外形寸法(mm)
150×134×201(表示器)
電圧(V)
AC100〜240
出力
【レコーダー】0-1mV/非線形出力
精度
-
表示
アナログケース付
測定子
WP-03
電源(VA)
10
取合フランジ
R3/8
圧力測定範囲(Pa)
0.4〜2700
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
商品説明動画
真空計に不具合が!その原因は?
参考になった