用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に
仕様【セットポイント】無し
トラスコ品番496-1358
セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H
質量(kg)0.8、メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
外形寸法(mm)100×130×100(表示器)
電圧(V)AC100〜240
出力【レコーダー】0-1mV/非線形出力
精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内
表示アナログ
測定子WP-01
電源(VA)10
取合フランジΦ18mm
圧力測定範囲(Pa)0.4〜2700