ピラニ真空計(デジタル仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21498575 品番 GP2001G/WP01
参考基準価格(税別)¥210,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
トラスコ品番496-1391 セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H、電源ケーブル3m 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)99×136×48(ディスプレイ) 用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に 仕様●セットポイント:3点(オープンコレクタ出力) ●シリアル通信/デジタル出力:なし 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 電圧(V)AC100〜240 出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力 表示デジタル・4.5桁(LED表示) 精度(%)±15(51〜760Pa)、±30(10〜1000Pa)、±50(0.4〜2700/3000Pa) 測定子WP-01 電源(VA)10 取合フランジΦ18mm 圧力測定範囲(Pa)0.4〜3000
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。

商品説明動画

真空計に不具合が!その原因は?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする