単品画像
グリーンライフ
グリーンライフの バルコニーまわり
グリーンライフの 収納庫
家庭用収納庫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21498857
品番
HS-162(AMBR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軒下や省スペースを有効に利用できる小型収納庫です。
用途
屋外収納庫・ストッカー・物置き・スチール収納庫・家庭用収納庫・屋外物置として。
付属品
棚板2枚、鍵付き
材質
スチール(焼付塗装)
色
ブラウン
耐荷重(kg)
棚板:25、底板:50
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
885×370×1570
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
370×1525
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×470×1620
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
885×355
注意
※危険物・薬品・壊れやすいもの・生き物を入れないでください。
※収納物は確実に入れ、貴重品等は収納しないでください。
※平らな場所で組立て、本体を水平保持設置してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,600
/
税込
¥
9,460
離島
数量1以上のご注文
お送りできません