商品画像
小泉製麻
小泉製麻の ロープ、ヒモ
小泉製麻の 麻ひも
高級玉糸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21499058
品番
11800010
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ジュート100%で光沢の美しいロングセラー結束紐です。
伸びが少なく、結びやすく、しっかり縛れる麻の紐です。
用途
ご家庭での園芸用として、結束・誘引に使用できます。
手芸用、ギフトのラッピング用としてご利用いただけます。
手作りのアクセサリー、コースターなどにも使用いただけます。
材質
ジュート
色
ブルー
質量(g)
400
長さ(m)
約260
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650