エアーブラシスタンダードキット(トリガータイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21499302 品番HP-ST850-TR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000

コンプレッサーは使用時のみ作動するON/OFFスイッチ機能付です。
操作のしやすいトリガータイプは疲れにくく長時間の塗装に最適です。

ノズル口径(Φmm)【エアーブラシ】0.3 用途車輌塗装をはじめあらゆる塗装、アートデザインに トラスコ品番756-2411 セット内容エアブラシ(HP-TR1)、コンプレッサー(IS-850)、専用ホース、レギュレータ 材質エアブラシ:真鍮、コンプレッサー:アルミ 質量(kg)5 電源(V)【コンプレッサー】単相100 消費電力(W)【コンプレッサー】91 最高使用圧力(MPa)【コンプレッサー】0.34 エアー取付ねじ【エアーブラシ】G1/8 適正使用圧力(MPa)【エアーブラシ】0.1〜0.29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21499302
2022-05-18
用途:
日曜大工、ルアー製作等々
深谷メディカルビルKK 様 (サービス業)

写真と現物が違う。ケースが欠品している。多分ノズルのケースだろう。
まだ使用はしていないので性能は不明ですが写真と違う嘘は遺憾ですね。
売り込みの写真に占めるイメージは有るのと無いのでは違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする