用途山林の下草刈りや公園緑化、道路などの施設管理に
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ)
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305
排気量(mL)25.6
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.6
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)