18V充電式チェンソー DCS1836L5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21499715 品番DCS1836L5
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

●ブラシレス分割コアモーターとキックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキでサクッと切断ができて安全に作業もできる充電式チェンソーです
●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載し18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です
●1充電で直径100mmの杉を約54カット切断できます
●国際規格準拠のチェンブレーキを搭載しておりキックバック発生時にハンドガードが作動し0.12秒以内にソーチェンが停止します
●工具なしでソーチェンの取り付けや張り調整ができます
●オイルを満タンに入れると約40分追加供給なしで無負荷運転が可能です

用途木立の切断、枝の剪定 付属品電池パック(B-1850LA)×1・充電器(UBC-1802L)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-52E)×1・チェンカバー×1・チェンオイル(50mL)×1 材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄 質量(kg)3.7(電池パック装着時) 電源(V)DC18 型番DCS1836L5 モーターブラシレス分割モーター ハンドルリヤハンドル 電源タイプ充電式 チェーンスピード(m/s)[m/分]10 電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L ソーチェーン90PX-52E 有効切断長さ(mm)350
取扱説明書:(3.06MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※業務で伐木作業などをする場合はチェンソー用下肢保護衣(保護ズボンなど)の着用が義務付けられています
※雨中や湿気の多いところで使用したり放置したりしないでください
※工場出荷時はソーチェン・ガイドバーは取外していますのでソーチェンとガイドバーを取付けする必要があります
※ソーチェンを取付けする際は刃の向きに注意してください(逆に取付けすると切断できません)
※保護メガネ・防じんマスク・ヘルメット・耳栓(イヤーマフ)などの安全保護具を着用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする