※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WaveSurfer4024HD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21499977 品番WaveSurfer 4024HD
参考基準価格(税別)¥1,690,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.3 チャンネル数4 分解能垂直:12 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)200 ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100〜240 V(50/60Hz) 100 〜120V(@400Hz) 150 サンプルレート2.5GS/s レコード長最大:12.5M メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)

商品説明動画

WaveSurfer 4000HD Overview

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする