※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レクロイ(テレダイン・ジャパン)
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の 電気測定
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の オシロスコープ
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の デジタルオシロスコープ
WaveSurfer4054HD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21499995
品番
WaveSurfer 4054HD
参考基準価格(税別)
¥2,520,000
販売価格(税込)
¥2,747,800
販売価格(税別)
¥
2,498,000
バスケットに入れる
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)
5.3
チャンネル数
4
分解能
垂直:12 ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×160×273mm
インターフェース
USB Host, USB Device, LAN
周波数帯域(MHz)
500
ディスプレイ
12.1 インチ高輝度TFT液晶
電源容量(W)
100〜240 V(50/60Hz) 100 〜120V(@400Hz) 150
サンプルレート
2.5GS/s
レコード長
最大:12.5M
メモリ長さ
12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
商品説明動画
WaveSurfer 4000HD Overview
参考になった