※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25mm
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
21500134
品番
MXS12-40A-X12
参考基準価格(税別)
¥47,520
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25mm
アジャスターオプション
(A) 両端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード