※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CETACEA(セタシア)
CETACEA(セタシア)の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
CETACEA(セタシア)の 結束ベルト
CETACEA(セタシア)の バックル
ウェビングストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21500806
品番
IDQR2S04ORNG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,854
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
カラー展開で視認が容易です。
幅(mm)
25
色
オレンジ
長さ(mm)
1200
用途
ワーキングベルトハンガーに、簡易結束に
トラスコ品番
761-9537
材質
ウェビングナイロン
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
66.5
タイプ
リリースバックル
最大使用荷重(kg)
135
注意
※腰に巻くベルトではありません。