※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェビングストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21500824 品番 IDQR2S04YEL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,854 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
カラー展開で視認が容易です。

幅(mm)25 長さ(mm)1200 用途ワーキングベルトハンガーに、簡易結束に トラスコ品番761-9553 材質ウェビングナイロン 厚さ(mm)2.0 質量(g)66.5 タイプリリースバックル 最大使用荷重(kg)135
注意
※腰に巻くベルトではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする