JR1000-0102100 クリストンマトリックス セラミック砥石 双和化成(SOWA) 21501235 JR1000-0102100 クリストンマトリックス セラミック砥石 双和化成(SOWA) 21501235

クリストンマトリックス セラミック砥石

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21501235 品番 JR1000-0102100
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

最高品質のセラミック砥石です。
研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。
従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。
曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。

粒度1000 トラスコ品番769-9051 幅(mm)2 丁子染(ちょうじぞめ) 質量(g)0.4 用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 長さ(mm)100 厚さ(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21501348
2018-03-15
用途:
金型磨き
製造業

荒いセラミック砥石が必要なので購入しましたが、素材がモロクて、直ぐに縦側に繊維通りに割けてしまいました!割けたセラミックをまた使うと、また割けてしまい?段々幅が細くなりました?超音波を使うと直ぐに割けます?手で、こすっても割けたり、割けたり、で1本が直ぐに無くなります!荒らさは良いのですが、品物の強度が足りませんね!同じメーカーの#400も使ってみましたが、同じ様な感じで、割けてしまいます?多分材質が悪いのだと思います、一緒に他社のセラミック砥石も購入しましたが、全然もちが良いですし、割けたり、、かけたりは無いです、このメーカーの品物は使えませんね、1本が直ぐダメになるので、逆に高く付きますね、私もセラミック砥石を使って仕事をして、経験は長いですが、ここまでダメなセラミック砥石は初めてでした、多分メーカーのクオリティーが低いのだと思います、安物買いの銭失いとは、この事でした、残念です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする