※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリストンマトリックスミニ セラミック砥石

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21501393 品番 JR150-0303100
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。

粒度150 トラスコ品番769-9212 幅(mm)0.3 厚さ(mm)0.3 萌黄(もえぎ) 用途細かい作業の研磨に 長さ(mm)100 質量(g)0.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21501314
2025-12-30
用途:
陶磁器の研磨に使用しています。
その他業種

細かい部分をピンポイントで研磨することができ大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする