※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイデアル(IDEAL)
アイデアル(IDEAL)の 電設工事関連
アイデアル(IDEAL)の ストリッパー
アイデアル(IDEAL)の ケーブルストリッパー
リンガー 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21501847
品番
K-6492
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥18,469
販売価格(税別)
¥
16,790
バスケットに入れる
リンガー用の替刃です。
特殊構造のリング刃が超薄被覆に対応します。
刃物は無調整式、取り付けも簡単です。
一定量の切り込み量を簡単に実現できます。
用途
リンガー用替刃超薄被覆や円形でないシールドケーブルなど特殊電線に
トラスコ品番
759-8645
適合機種
リンガー
全長(mm)
6
質量(g)
1
適合電線
被覆厚0.12mm〜
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表