※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-6504 リンガー 替刃 アイデアル(IDEAL) 21501962 K-6504 リンガー 替刃 アイデアル(IDEAL) 21501962

リンガー 替刃

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 適合電線被覆厚0.51mm〜 注文コード21501962 品番K-6504
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥18,469
販売価格(税別)
16,790
この商品は適合電線など16種類から選べます 他の種類を見る

リンガー用の替刃です。
特殊構造のリング刃が超薄被覆に対応します。
刃物は無調整式、取り付けも簡単です。
一定量の切り込み量を簡単に実現できます。

用途リンガー用替刃超薄被覆や円形でないシールドケーブルなど特殊電線に トラスコ品番759-8769 適合機種リンガー 全長(mm)6 質量(g)1 適合電線被覆厚0.51mm〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする