曜日別特売
KLUBER L60 クリューバー グリーススプレー NOKクリューバー 21502188

クリューバー グリーススプレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本容量(mL)300淡褐色注文コード21502188品番KLUBER L60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。
潤滑性、さび止め性に優れています。
多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。

用途
各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品に
グリス種類リチウムグリース容量(mL)300トラスコ品番756-6565淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130主成分鉱油系リチウムグリース、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21502188
2017-03-21
用途: 機械のメンテナンス

機械メーカーからの指定で購入したが、一般品で代替できるのかなど一切不明。世の中にはこういう製品も多いのだろう。新しい機械なので、一応メーカーの言う通りにした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする