防水データーロガー(カードタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21502285 品番 KT-175F
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。
設置スペースを気にしないポケットサイズです。
スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載)
Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)

用途
食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得)
倉庫・オフィス・作業環境測定に。
付属品
リチウム電池 CR2430 1個
取扱説明書(保証書) 1部
記録モード
ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)
ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
測定範囲-40℃〜80℃ インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) 仕様データ保護機能:不揮発性メモリに保存 トラスコ品番758-6892 寸法(mm)H55 x W90 x D7.7mm 質量(g)約40g(電池CR2430 1個を含む) 精度±0.3℃(-10℃〜50℃) ±0.5℃(-40℃〜-10℃ / 50℃〜80℃) センサーサーミスタ 分解能0.1℃ メモリー16,000件 測定チャンネル数1ch 電池リチウム電池 CR2430 1個 動作環境-40〜 80℃ / 0〜99%RH 測定要素温度 電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 防水仕様IP67 アズワン品番2-2665-05 記録間隔1分 〜 255分間隔(1分単位で設定可能)
注意
※データ読込には「RC-S380/S」が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする