防水データーロガー(カードタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21502294 品番 KT-275F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。
設置スペースを気にしないポケットサイズです。
スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載)
Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)

測定範囲
温度:-40℃〜80℃
湿度:0%〜99%RH
用途
食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得)
倉庫・オフィス・作業環境測定に。
付属品
リチウム電池 CR2430 1個
取扱説明書(保証書) 1部
仕様
データ保護機能:不揮発性メモリに保存
インターフェイス:NFC通信
精度
温度 ±0.3℃(-10℃〜50℃) ±0.5℃(-40℃〜-10℃ / 50℃〜80℃)
湿度 ±5%
センサー
温度:サーミスタ
湿度:静電容量型
分解能
温度:0.1℃
湿度:1%
メモリー
温度:16,000件
湿度:16,000件
測定チャンネル数
温度:1ch
湿度:1ch
記録モード
ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)
ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) トラスコ品番758-6906 寸法(mm)H55 x W90 x D7.7mm 質量(g)約40g(電池CR2430 1個を含む) 電池リチウム電池 CR2430 1個 動作環境-40〜 80℃ / 0〜99%RH 測定要素温度 湿度 電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 防水仕様IP67 アズワン品番2-2665-06 記録間隔1分 〜 255分間隔(1分単位で設定可能)
注意
※データ読込には「RC-S380/S」が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする