※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイデアル(IDEAL)
アイデアル(IDEAL)の 電設工事関連
アイデアル(IDEAL)の ストリッパー
アイデアル(IDEAL)の ワイヤーストリッパー
ストリップマスター替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21502468
品番
L-5361
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ストリップマスター用替刃です。
超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。
ブレード交換も簡単です。
用途
一般ビニール電線に
トラスコ品番
759-8874
適合機種
45-098
全長(mm)
45
質量(g)
14
適合電線
AWG20〜30
注意
※刃物のみです。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表