アイデアル(IDEAL)
アイデアル(IDEAL)の 電設工事関連
アイデアル(IDEAL)の ストリッパー
アイデアル(IDEAL)の ワイヤーストリッパー
ワイヤーストッパー(ライト用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21502608
品番
LB-1195
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー共通ワイヤーストッパーです。
ストリップ長精度が安定します。
用途
ストリップ長精度の向上に
仕様
30mmまでストリップ長さを調整。
トラスコ品番
759-9030
適合機種
ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー
全長(mm)
25
質量(g)
6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表