ワイヤーストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21502635 品番LB-825
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ワイヤーストッパーです。
より精蜜なストリップ作業をサポートします。
小型で軽量、取り付けも簡単です。

用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー 仕様63mmまでのストリップ長さを調整。 トラスコ品番759-9064 適合機種リンガー/ケーブルストリッパー 全長(mm)51 質量(g)13
注意
※45-164には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21502635
2018-12-16
用途:
配線作業
製造業

L-5270に長い棒が1本追加してあるだけでした、この長い棒が欲しかったので用は済みましたが写真にある様なものと内容は違っていますので写真は差し替えるべきです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする