LE-260W2 ルミナスアイ・マイティ CATEYE 21502766 LE-260W2 ルミナスアイ・マイティ CATEYE 21502766

ルミナスアイ・マイティ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21502766 品番 LE-260W2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です。(約2〜3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。

トラスコ品番752-0247 LED使用数(個)2 用途工場内の安全表示、夜間の外灯がない箇所、危険な場所の簡易誘導 付属品両面テープ 仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません) 材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系 長さ(mm)120 幅(mm)100 高さ(mm)18 質量(g)220 蓄電池形名ニッケル水素電池(単4形×2本) 点滅数(回/分)180±20 色(反射部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21502757
2021-12-24
用途:
駐車時の誘導
木下建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

結構、点滅がしますので解り易いです誘導商品としては満足商品ですが個人所有地で使用する時は近隣の迷惑にならないようにしないとならない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする