外径(Φmm)100
内径(Φmm)15
厚さ(mm)6
トラスコ品番758-6655
適合機種TAG-40/TAG-50/TAG-7
セット内容研磨用オフセット砥石1枚(一般鋼材・ステンレス用)外径×厚さ×内径:100×6.0×15.0mm、砥石装脱着用スパナ、踏み板、スペーサ:2個、踏み板用ねじ:2個
長さ(mm)270
幅(mm)235
質量(kg)3.6
高さ(mm)100
適合サイズ(mm)105/125/150/180
使用砥石一般鋼材、ステンレス用オフセット砥石
適合メーカー【電動用】日立/マキタ/リョービ/ボッシュ、【エアー工具用】東空販売