※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2192026 Tボルトラッチクランプ Voss 21503448 MS2192026 Tボルトラッチクランプ Voss 21503448

Tボルトラッチクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21503448 品番 MS2192026
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。

最大径(Φmm)83 バンド幅(mm)15.88 材質スクリュー、バンド:不動態化処理ステンレス 用途一般産業、自動車、航空機関連用、標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用 仕様ミルスペック(MIL-DTL-8783)に準拠、サイズ3/8のソケットで取り外し可能 トラスコ品番761-9618 厚さ(mm)0.7 質量(g)48 最小径(Φmm)76 締付トルク(N・m)28.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする