※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Voss
Vossの ホースバンド
Vossの ネジ式
Tボルトラッチクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21503466
品番
MS2192028
参考基準価格(税別)
¥15,150
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
最大径(Φmm)
89
バンド幅(mm)
15.88
材質
スクリュー、バンド:不動態化処理ステンレス
用途
一般産業、自動車、航空機関連用、標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用
仕様
ミルスペック(MIL-DTL-8783)に準拠、サイズ3/8のソケットで取り外し可能
トラスコ品番
761-9634
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
49
最小径(Φmm)
83
締付トルク(N・m)
28.2