NiteIze
NiteIzeの 梱包機器
NiteIzeの 自動/半自動梱包器
ギアーライン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21503938
品番
NI02714
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【エスビナークリア】#2、#4各5個
トラスコ品番
758-1769
長さ(mm)
1220
色
ブラック
質量(g)
127