NTRスクエアトレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21504333 品番 NTR-A020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

定マス形状にて管理しやすく、高温洗浄も可能です。
底面は網状に穴が開いています。

材質ナイロン系複合樹脂 用途各種パーツの工程管理用トレーとして、定数管理用トレーとして トラスコ品番497-1256 質量(g)462 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×23 耐熱温度(℃)230 配列5マス×4マス マス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×38×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする