MAKINO
MAKINOの 研究関連用品・実験用必需品
MAKINOの 樹脂/消毒バット・トレー
NTRスクエアトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21504358
品番
NTR-A050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
定マス形状にて管理しやすく、高温洗浄も可能です。
底面は網状に穴が開いています。
材質
ナイロン系複合樹脂
用途
各種パーツの工程管理用トレーとして、定数管理用トレーとして
トラスコ品番
497-1272
質量(g)
338
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×250×14
耐熱温度(℃)
230
配列
10マス×5マス
マス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×19×10.5