tribeone
tribeoneの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
tribeoneの 吊具
tribeoneの 吊具用カラビナ
パックタック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21504534
品番
PACKTACH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
どんな生地の上にもカラビナのフックポイントが任意に作れます。
生地を傷めません。
用途
バックパックなどのフックポイントに
トラスコ品番
753-2784
セット内容
カラビナ×4、フック×4
幅(mm)
32
色
黒
高さ(mm)
57
材質(本体)
アセタール樹脂
質量(g)
14
種類
リンク
奥行(mm)
6
材質(カラビナ)
アルミニウム
注意
※登山用ではありません。
※重たい物の取り付けには不向きです。