非常灯LEDポールランタン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コード長さ(m)1 質量(kg)1 注文コード21504805 品番PL0DE02
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はコード長さ・質量など4種類から選べます 他の種類を見る

停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。
安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。
保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。

電球の種類LED 仕様仮設用非常照明器具(1Hタイプ) トラスコ品番762-1361 全長(mm)790 質量(kg)1 電源(V)100〜200 消費電力(W)12 コード長さ(m)1 保護等級IP64 プラグ125A15A2PE 明るさ蛍光灯20W相当 NETIS番号KT-110024 標準消費電力料金(円/h)0.32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする