非常灯LEDポールランタン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コード長さ(m)1.6 質量(kg)1.9 注文コード21504823 品番PL0FE01
参考基準価格(税別)¥116,900 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はコード長さ・質量など4種類から選べます 他の種類を見る

停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。
安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。
保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。

電球の種類LED 仕様仮設用非常照明器具(3Hタイプ) トラスコ品番762-1388 全長(mm)1400 質量(kg)1.9 電源(V)100〜200 消費電力(W)20 コード長さ(m)1.6 保護等級IP64 プラグ125A15A2PE 明るさ蛍光灯40W相当 NETIS番号KT-110024 標準消費電力料金(円/h)0.54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする