※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMB-BT40 プル丸専用バー THECUT 21504884 PMB-BT40 プル丸専用バー THECUT 21504884 PMB-BT40 プル丸専用バー THECUT 21504884

プル丸専用バー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21504884 品番 PMB-BT40
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途プル丸専用バー、レンチプル丸専用バー 仕様PM-BT40用(M12) トラスコ品番760-7318 材質S45C 全長(mm)230 ねじ径M12 テーパーBT40

商品説明動画

プルボルト専用脱着工具「プル丸」デモンストレーション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする