※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの ツーリング
THECUTの プルスタッドボルト
プルボルトBT40用レンチ プル丸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21504954
品番
PM-BT40-MP
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。
規格
MP
用途
プルボルトBT40用レンチ
トラスコ品番
760-7385
材質
SCM435調質鋼
全長(mm)
50
テーパー
BT40
商品説明動画
参考になった