※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プルボルトBT50用レンチ プル丸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21504988 品番 PM-BT50-MAZAK
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT50用レンチです。

規格MAZAK 用途プルボルトBT50用レンチ トラスコ品番760-7415 材質SCM435調質鋼 全長(mm)65 テーパーBT50
注意
※レンチ部分のみです。バー別売(注文コード21504893 )

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする