※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの ツーリング
THECUTの プルスタッドボルト
プルボルトBT50用レンチ プル丸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21504997
品番
PM-BT50-MP
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT50用レンチです。
規格
MP
用途
プルボルトBT50用レンチ
トラスコ品番
760-7423
材質
SCM435調質鋼
全長(mm)
65
テーパー
BT50
注意
※レンチ部分のみです。バー別売(注文コード21504893 )
商品説明動画
参考になった