R3130-K2-JAPAN 充電中型ラチェットレンチ インガソール・ランド 21505575

充電中型ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21505575 品番R3130-K2-JAPAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.3 トラスコ品番496-2681 セット内容3/8インチドライブラチェット、充電器、BL2005リチウムイオンバッテリー×2、ケース 全長(mm)445 最大トルク(N・m)73 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜225 バッテリー電圧(V)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする