インガソール・ランド
インガソール・ランドの 充電工具 本体
インガソール・ランドの 締付/穴あけ(充電工具)
インガソール・ランドの 充電式ラチェットレンチ
充電中型ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21505584
品番
R3150-K2-JAPAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥115,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.3
トラスコ品番
496-2699
セット内容
1/2インチドライブラチェット、充電器、BL2005リチウムイオンバッテリー×2、ケース
全長(mm)
445
最大トルク(N・m)
73
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜225
バッテリー電圧(V)
20